※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 収納・設備・保管・運搬用品
TRUSCOの ステンレス製ワゴン
TRUSCOの 標準型
クリーンラビットワゴン SUS304・ハンドル付 スチール金具
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
お客様組立品
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
奥行(mm)
500
間口(mm)
750
全高(mm)
880
注文コード
39599725
品番
CRB973H
参考基準価格(税別)
¥112,260
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
この商品は
奥行・間口・全高
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ハンドルがあるため、取り回しがしやすくなっています。
段数
3
均等積載量(kg/段)
50
間口(mm)
750
奥行(mm)
500
全高(mm)
880
仕様
組立式、棚板調整ピッチ既定位置のみ、ハンドル付
トラスコ品番
393-3717
質量(kg)
15.5
車輪径(Φmm)
75
高さ(mm)
(こぼれ止め)40
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
材質(車輪)
ゴム
間口W×奥行D×高さH(mm)
750×500×880
キャスター
自在式2個、自在式(ストッパー付)2個
最大積載量(kg)
150/台
材質(金具)
スチール(クロムメッキ仕上げ)