サンプラテック
サンプラテックの ガラス・樹脂・金属容器
サンプラテックの ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
サンプラテックの ポリタンク/扁平缶
フロロバリアタンク
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39599856
品番
25500
参考基準価格(税別)
¥17,600
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ポリエチレンの基材の表面にフッ素を化学結合させたポリタンクです。フッ素樹脂製の大型容器に比べ、かなりの低価格です。
ガスバリア性・耐薬品性に優れています。
容量(L)
20
付属品
中栓
トラスコ品番
365-8601
材質
ポリエチレン(フッ素化処理)
質量(g)
1344
タイプ
広口
間口W×奥行D×高さH(mm)
345×175×435
口内径(Φmm)
96