9807 秤量皿(バランストレー) サンプラテック 39599874 9807 秤量皿(バランストレー) サンプラテック 39599874

秤量皿(バランストレー)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(500枚) 注文コード 39599874 品番 9807
参考基準価格(税別)¥18,400 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

液体・粉末を問わず、スムーズに流れる形状で、液残りや残留物の心配がありません。
秤量後の移し変えも、2方を指で挟むことにより簡単・確実に処理できます。

材質ポリスチレン(PS) サイズL トラスコ品番365-8716 内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)139×139×25

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:319

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39599892
2022-03-23
用途:
秤量皿として(無機材料の合成)
教育・研究機関

標準的なものに比べてやや薄目の秤量皿ですが、対角線上の角を指つまむと上手く丸まってくれるので粉末等の移し替えにとても便利です。
ただし梱包に難ありでした。

細長い段ボール箱に縦にまっすぐ500枚積み上がった状態で梱包されているので、使うときに一枚一枚取り出すのは現実的ではないです。
また、縦方向に積み上げた弊害か、かなりの割合で皿の中心付近に強い力がかかったと思われる小さなヘコみがあります。
おそらく運送時にガタガタ揺れた時に付いたのだと思います。使用にそこまで問題はないですが、気分は良くないです。

さらに、使用されている段ボールの壁面からかなりダストが出るので、秤量皿を取り出すときに壁面にこすれて細かな繊維が付着します。試料のコンタミを気にするなら使用する前にエアダスター等での清掃は必須ですね。

総じて、商品自体は安い・量が多い・使いやすいと3拍子揃っているのに、梱包のせいで色々と台無しになっているような気がします。
もう500円くらい高くなってもいいので段ボールと商品の間にビニールの包装が追加されれば最高なのですが…

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする