分注瓶 ポンプ式

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39599953 品番 3494
参考基準価格(税別)¥360 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

一押しで定量の液が出ます。

材質(ボトル):ペット (ヘッド):ポリプロピレン(PP) 容量(mL)300 外径(Φmm)53 全高(mm)193 質量(g)40.6 トラスコ品番365-8678
注意
アルコールにはご使用いただけません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:250

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39599962
2022-06-24
用途:
洗剤を入れて使っています。
サービス業

しっかりしたつくりで、使いやすく気に入っています。

1人が参考にしています
対象商品:
39599962
2020-05-09
用途:
アルコール除菌用
製造業

アルコール除菌用に65%のエタノールを入れて使用していますが、吐出量も丁度良く2プッシュで手の平全体をしっかりエタノールで塗布出来ます

対象商品:
39599944
2020-04-05
用途:
今は入り口に消毒液を入れて使用しています。
建設業・工事業

ポンプの量が、丁度良い感じです。本来の使用目的とは違うかと思いますが。

1人が参考にしています
対象商品:
39599962
2020-05-21
用途:
手の消毒
有限会社オクムラ富山 様 (製造業)

会社のあちこちに消毒液を入れて活用してます。出来ればスプレータイプもあれば欲しかったです。

対象商品:
39599962
2019-08-18
用途:
スクラブ洗剤用
自動車・二輪車・自転車関連業

粘度の高い液には向かないのか、それともスクラブ入りだとすぐダメになるものなのか、いずれにせよ使い出して間もなく出なくなりました。

1人が参考にしています
対象商品:
39599953
2016-07-20
用途:
ラベルを貼って、各種洗剤入れ。

ポンプ部がダメになるので、容器を除きポンプ部のみの販売希望。(いろいろな種類)

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする