3/22より値下げ!現場を応援

CA-006MB 6"コットンアプリケーター HUBY 39599987 CA-006MB 6"コットンアプリケーター HUBY 39599987 CA-006MB 6"コットンアプリケーター HUBY 39599987

6"コットンアプリケーター

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100本×20袋) 注文コード 39599987 品番 CA-006MB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別) 値下げ
6,298

CA-006は6インチのコットンアプリケーターです。
軸は木軸で片面だけのヘッド部分は丸く仕上げています。
吸水性に優れ焼却できるので廃棄が簡単です。
軸が木なので強度があり、汚れがひどい部分を溶液を付けて擦ることができます。

軸長(mm)150.0 先端径(Φmm)4.7 トラスコ品番365-1932 セット内容- 質量(kg)1.1 タイプ片綿球 材質(軸) 材質(綿球)コットン

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:381

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-27
用途:
機械の清掃
製造業

最後まで綿がほどけないのでしっかり拭き取れます。
木の軸なので、力を入れて拭き取っても曲がることなく作業できます。

対象商品:
16458663
2020-05-01
用途:
咽頭拭い
教育・研究機関

綿球が大きすぎて本来の目的には使用できませんでした。小さい綿球のものを販売すると(この時期、)売れると思います。

対象商品:
16458663
2020-02-10
用途:
アルミの磨き
有限会社オリエンタル彫刻工業 様

丈夫さを求め木製を使用しましたが、動力を使い、厳しい場所なので木製の部分が避けてしまいました。この商品は逆に使いみちに合えば良い道具になると思います。

2025-02-05
用途:
機械のメンテナンス
その他業種

長さや大きさは良かったですが、軸が思ったより強度ないです。ゴリゴリやるところは折れちゃいます。普通の綿棒なら曲がるだけなので抜けますが、折れた先が回収できなくなる可能性があるので、そういうところには使わない方が無難かと…

対象商品:
16458663
2017-01-31
用途:
バイクや車・オーディオなどのメンテナンス

この商品だと、長さが有るのでとても奥まった所の清掃やオイルやグリスなどの塗布などに非常に便利です。ちなみに、これと類似した商品がドラックストアなどにも有りますが入り数が少なくて値段もこれの3倍位はするので送料を支払ってもお得だと思います。
しかも先端形状が色々有るので非常に便利です。また、無くなったらリピートしたいと思います。

対象商品:
16458663
2017-04-25
用途:
機械のメンテナンス用

あまり使用してないものですが、安価で買うことができ、よかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工業用綿棒の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/844/
2022-08-25

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする