※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CA-002MB 3"コットンアプリケーター HUBY 39600005 CA-002MB 3"コットンアプリケーター HUBY 39600005 CA-002MB 3"コットンアプリケーター HUBY 39600005

3"コットンアプリケーター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(25本×100袋) 注文コード 39600005 品番 CA-002MB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

CA-002は扱いやすい3インチのコットンアプリケーターです。
ヘッド部分が丸く、軸は太くしっかりしているので使いやすく 様々な工程で利用されています。
機械のメンテナンスから精密部品のクリーニングまで使えるので人気のある製品の一つです。

軸長(mm)77.5 先端径(Φmm)4.4 トラスコ品番365-1908 セット内容- 質量(kg)1.2 タイプ両綿球 材質(軸)パルプ 材質(綿球)コットン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工業用綿棒の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/844/
2022-08-25

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする