CA-003MB 3"コットンアプリケーター HUBY 39600014

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CA-003MB 3"コットンアプリケーター HUBY 39600014
CA-003MB 3"コットンアプリケーター HUBY 39600014
CA-003MB 3"コットンアプリケーター HUBY 39600014

3"コットンアプリケーター

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(25本×100袋)
内容量1箱(25本×100袋)注文コード39600014品番CA-003MB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

CA-003は扱いやすい3インチのコットンアプリケーターです。
ヘッド部分を独自の技術で尖らせており、軸は太くしっかりしているので使いやすく、尖った先を利用し、細かな部分にも対応できます。
機械のメンテナンスから精密部品のクリーニングまで使われている製品です。

材質
(紙軸)パルプ
(綿球)コットン
軸長(mm)81.0先端径(Φmm)4.7トラスコ品番365-1916セット内容-質量(kg)1.2タイプ両綿球、紙軸
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16458566
2018-06-10
用途: 塗装のはみだしなとのふき取り
信和テクノ建設業・工事業

細いタイプは購入済みで使用感も良く、通常の化粧綿棒くらいのサイズのものが必要だったので購入してみました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工業用綿棒の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/844/
2022-08-25

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする