※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BB-012MB 3ファインベビースワッブ(2.0) HUBY 39600041 BB-012MB 3ファインベビースワッブ(2.0) HUBY 39600041 BB-012MB 3ファインベビースワッブ(2.0) HUBY 39600041

3ファインベビースワッブ(2.0)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(25本×320袋) 注文コード 39600041 品番 BB-012MB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

BB-012は吸水性を保つために軸を削り綿部を増やし、溶液で浸して細部をクリーニングするエンドユーザー様のニーズに応えて開発したものです。
3インチサイズベイビータイプの綿棒で、ヘッド部分は球状でリントが少なく細いヘッドですが吸水性に優れています。
コネクターのクリーニング、精密機械の製造工程、基板や精密部分のフラックス除去などで利用されています

材質
(紙軸)パルプ
(綿球)コットン
軸長(mm)75.5 先端径(Φmm)2.0 トラスコ品番365-1886 セット内容- 質量(kg)1.6 タイプ両綿球、紙軸

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16458584
2018-08-11
用途:
電子機器の清掃

USBソケットやプラグ等、狭い電子部品の清掃に便利です。
直径2mmですが、ペンチで潰すことで1mmの厚さになりかなり細い空間にアクセスできます。また、綿の部分も毛羽立ちが少ないので安心です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工業用綿棒の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/844/
2022-08-25

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする