※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FS-010MB 3"フラットスワッブ HUBY 39600075 FS-010MB 3"フラットスワッブ HUBY 39600075 FS-010MB 3"フラットスワッブ HUBY 39600075

3"フラットスワッブ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(25本×200袋) 注文コード 39600075 品番 FS-010MB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980

FS-010は軸に導電プラスチックを使った綿棒です。
紙軸はその性質上水分を吸収しやすく、抵抗値、摩擦滞電圧、減衰時間の数値は低いですが、コントロール下におかれたものではありません。
その点、導電軸はコントロールされた素材を使用しております。

軸長(mm)77.0 先端径(mm)0.5×3.8 トラスコ品番365-1975 セット内容- 材質導電プラ軸、綿球:コットン 質量(kg)1.9 タイプ片綿球、導電プラ軸

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工業用綿棒の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/844/
2022-08-25

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする