クロスショートタップ

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード39600461 品番TL2-0.5S
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

十字トリプルコード仕様のコンセントです。

イエロー 電線長さ(m)0.5 電線太さ(mm2)1.25 芯数2 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 コンセント個数3 質量(kg)0.15 トラスコ品番368-6892 定格電力(W)1500 電線仕様-種別SVCT

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39600461
2024-01-04
用途:
照明器具設置時
サービス業

年末年始、特に大晦日の夜に照明設備設置に使用しました。コネクターが直角なので壁から取る際に便利です。

対象商品:
39600461
2020-07-31
用途:
延長

あと少し長さが足りない!
そんな時に太く短いこのコードが役立ちます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

延長コードの特長と電圧降下について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/591/
2023-02-22

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする