日動工業
日動工業の コードリール/延長コード
日動工業の 延長コード
ストレートショートタップ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
39600477
品番
SL205S
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ストレートトリプルコード仕様のコンセントです。
電線長さ(m)
0.5
色
イエロー
電線仕様-種別
SVCT
用途
軽作業に。
トラスコ品番
368-6817
質量(kg)
0.15
定格電力(W)
1500
定格電圧(V)
125
コンセント個数
3
定格電流(A)
15
電線太さ(mm
2
)
1.25
芯数
2