クロスタップ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード39600486 品番T2-05S
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

十字トリプルコード仕様のコンセントです。

電線長さ(m)0.5 イエロー 電線仕様-種別SVCT 用途軽作業に。 トラスコ品番368-6884 質量(kg)0.15 定格電力(W)1500 定格電圧(V)125 コンセント個数3 定格電流(A)15 電線太さ(mm2)1.25 芯数2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39600486
2019-01-07
用途:
機器増設用
建設業・工事業

現場で充電器等を使用する時、コンセントの口数が足らない場合に使用します。

対象商品:
39600486
2016-03-17
用途:
コンセント1口から複数の照明や電動工具使用時に使う

定期的に使用していますが、別段今の所異常は見られません。

1人が参考にしています
対象商品:
39600486
2013-04-09
用途:
町会防災用品 備品

発電機周辺で接続に利用。色は他の備品と見分けやすい。踏んでも丈夫そう。
性能は十字タップとして普通。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

延長コードの特長と電圧降下について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/591/
2023-02-22

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする