PSTD115 アルミ枠ポスターパネルスタンド 両面タイプ 光 39600687 PSTD115 アルミ枠ポスターパネルスタンド 両面タイプ 光 39600687

アルミ枠ポスターパネルスタンド 両面タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39600687 品番PSTD115
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

ボード部分はブラックボード用マーカーで書き消し自由、マグネットも使用できます。
A1用ポスターパネルとしても利用可能です。

仕様
完成品
マグネット対応
材質
(本体)アルミ
(透明シート)PVC
(おもり・面板)スチール
トラスコ品番382-8263 幅(mm)655 板面:黒、枠:シルバー 高さ(mm)1150 質量(g)8840 奥行(mm)575
注意
※雨天でのご使用も可能ですが、完全防水ではありませんので、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする