MSTD100 アルミ枠インフォメーションスタンド 光 39600696 MSTD100 アルミ枠インフォメーションスタンド 光 39600696 MSTD100 アルミ枠インフォメーションスタンド 光 39600696

アルミ枠インフォメーションスタンド

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39600696 品番MSTD100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ボード部分はブラックボード用マーカーで書き消し自由、マグネットも使用できます。
A3用ポスターパネルとしても利用可能です。
面板は角度調節・タテ、ヨコ回転可能です。

材質
(本体)アルミ
(透明シート)ポリカーボネート
(面板)スチール
仕様
完成品
マグネット対応
板面:黒、枠:シルバー トラスコ品番382-8255 幅(mm)460 高さ(mm)1000 質量(g)4860 奥行(mm)337
注意
※雨天でのご使用も可能ですが、完全防水ではありませんので、ご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:578

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39600696
2017-01-20
用途:
場内案内(イベント時)
教育・研究機関

作りもしっかりしていて、機能的に申し分のない商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする