※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MSHP3045M 暗線ホワイトボードシート MagX(マグエックス) 39600766 MSHP3045M 暗線ホワイトボードシート MagX(マグエックス) 39600766 MSHP3045M 暗線ホワイトボードシート MagX(マグエックス) 39600766

暗線ホワイトボードシート

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 39600766 品番 MSHP3045M
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

プロジェクターの投影ができるマグネットホワイトボードシートです。
50mm方眼入り。

幅(mm)450 板面(縦×横)(mm)300×450 用途オフィス・店舗・ご家庭・工事現場、会議やミーティングに。 付属品ボードマーカー(黒・赤)・マグネット付トレイ・マグネット付イレーザー 仕様50mm方眼入り、プロジェクター投影タイプ(表面エンボス加工) トラスコ品番387-7442 材質板面:PET、等方性マグネットシート 厚さ(mm)0.5 サイズ 高さ(mm)450 質量(g)190 タイプマグネット式タイプ 吸着力(N)0.18 N(1cm2あたり) 磁束密度(表面)270G 繰り返し・詰め替え対応
注意
※本品をスチール面に貼った時でないと、他のマグネット製品を付けられません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:299

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41181621
2017-04-12
用途:
会議の作戦ボード
建設業・工事業

既設のホワイトボードの上に重ねて使っていますが、サイズが違っていても何処にでも移動でき、必要時だけ貼り付けて使います。また、書いてあってもクルクル巻いて保管でき、他人に見られず便利です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする