TSL4TM スケルトンロッカー TRUSCO 39601834 TSL4TM スケルトンロッカー TRUSCO 39601834

スケルトンロッカー

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39601834 品番 TSL4TM
参考基準価格(税別)¥34,220 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

半透明の扉で内容物が確認しやすくなっています。
コンパクトな省スペース型多目的カラーボックスです。

タイプ1列4段 なし トラスコ品番366-8738 質量(kg)12.1 クリア 間口W×奥行D×高さH(mm)330×515×880 付属品名刺紙・連結用ビス・目隠しキャップ 仕様完成品 高さ(mm)880 材質(本体)スチール 段数4 棚段数4 材質(扉)ABS樹脂 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)330×515×880 1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)264×479×183 均等耐荷重(kg/段)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする