HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
HiKOKI(旧:日立工機)の 高圧洗浄機
高圧洗浄機 冷水タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39601852
品番
FAW80SB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
大きなハンドルとホイールでラクラク移動できます。
10m高圧ホースで広い範囲で作業ができます。
自吸機能付(別売ストレーナホースセットを使用)です。
用途
一般家庭の洗浄、散水。
仕様
冷水タイプ、自吸機能付(別売ストレーナホースセットが必要)
トラスコ品番
377-9874
材質
6.5
電源(V)
単相100
消費電力(W)
1300
コード長さ(m)
5
ホース長さ(m)
10
吐出圧力(MPa)
8.0/8.0(50/60Hz)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×290×710
給水方式
水道直結タイプ
吐出水量(L/min)
6.0/6.0(50/60Hz)