RIDGID(日本エマソン)
RIDGID(日本エマソン)の 光学測定器
RIDGID(日本エマソン)の 内視鏡
シークテック ST-305 (発信器)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39601904
品番
21898
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
シークテック受信機と組み合わせて使用し、より効果的な探知作業を実現します。出力調整ができる5ワットタイプです。
全長(mm)
200
用途
埋設管の検知(信号発信機)。
トラスコ品番
375-6653
幅(mm)
120
質量(kg)
1.9
高さ(mm)
90
電源
単二電池6本