業務用掃除機 乾式・衝撃吸収タイプ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39602193 品番TKC1200
参考基準価格(税別)¥39,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

乾式ながらリーズナブルな価格設定になっています。
コンパクトボディーながら1200Wのパワフルモーターを搭載しています。
足でON/OFFできるフットスイッチ装置付です。
従来の紙フィルターバッグに比べ、約2倍の集じん力を誇る合成繊維フィルターバッグを採用しています。

電源(V)単相100 集塵容量(L)7 質量(kg)5.6 仕様乾式 トラスコ品番356-5670 消費電力(W)1200 騒音値(dB)65 パイプ径(Φmm)31 最大風量(m3/min)3.48 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×350×340 最大真空圧(kPa)24.0

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-25
用途:
すごい吸引力

ご家庭用サイクロン掃除機が全然吸わなくてパートさんが困っていたため購入しました。
R2-D2タイプとしてはとても小型なのに、吸込み口が床に張り付きそうなくらいの凄い吸引力です。
なによりパートさんが喜んでくれたのが嬉しいです。

対象商品:
39602193
2019-01-20
用途:
高校の柔道場の掃除

想像以上にコンパクトで軽く、使いやすい掃除機です。吸引力が強いのに、音が比較的静かでとても満足しています。他の方も書いていますが、唯一残念なのが、本体にしか電源スイッチがないところです。手元に電源スイッチがあれば、満点の商品です。

3人が参考にしています
対象商品:
39602193
2017-08-17
用途:
有料老人ホーム3階建全館(個室部・共有部)を毎日掃除するのに使用しています
有限会社シルバーサポートシステムズ 様

吸引力が絨毯部、フローリング部の誇り、食べこぼしの清掃に
重宝しています。毎日使用していますが、故障はありません。

3人が参考にしています
対象商品:
39602193
2017-11-10
用途:
清掃時
教育・研究機関

非常に使いやすく、2台目も同じものを購入しました。
比較的、納品もスムーズで非常に満足しています

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする