NIVAC
NIVACの 業務用掃除機
NIVACの 乾湿両用掃除機
スーパークリーナー 乾湿両用
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39602324
品番
NW100
参考基準価格(税別)
¥118,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
一般粉じん・液体(水・油)の集じん・回収に最適なクリーナです。
モノタロウではこんなお得な商品も!
乾湿両用掃除機 ブロア機能付
モノタロウ
¥
11,980
¥
13,178
税込
電源(V)
単相100
集塵容量(L)
30
質量(kg)
14
用途
各種工場・整備作業場・倉庫など。
仕様
乾湿両用、ステンレスタンク
トラスコ品番
387-3137
騒音値(dB)
70
最大風量(m
3
/min)
2.4
消費電力(kW)
1.05
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
470×454×575
吸水量(L)
20
最大真空圧(kPa)
19.6