NIVAC
NIVACの 業務用掃除機
NIVACの 乾湿両用掃除機
スーパークリーナー 乾湿両用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39602333
品番
NW105
参考基準価格(税別)
¥167,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
一般粉じん・液体(水・油)の集じん・回収に最適なクリーナです。
電源(V)
単相100
集塵容量(L)
50
質量(kg)
16
用途
各種工場・整備作業場・倉庫など。
仕様
乾湿両用、ステンレスタンク
トラスコ品番
387-3145
騒音値(dB)
70
最大風量(m
3
/min)
2.4
消費電力(kW)
1.05
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
514×506×660
吸水量(L)
30
最大真空圧(kPa)
19.6