FMF1J マイクロファイバーモップ 3M(スリーエム) 39602586

マイクロファイバーモップ

(18件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード39602586品番FMF1J
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ヘッドが180度回転して立てて使用でき、すき間の汚れも拭けます。
から拭き、水拭き両方を1本で使用できます。クロス部分のみ取り外して、水洗い可能。

用途床掃除に。トラスコ品番382-7054材質本体:ポリプロピレン(PP)、クロス:ポリエステル、ナイロン質量(g)493寸法(幅W×長さL)(mm)130×940繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

スコッチ・ブライトマイクロファイバーモップ
この動画は、28が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-13
用途: 雨の日エレベーターホール掃除
不動産業

水の吸収力がいいと思います。一度でふき取ってくれます。雨の日に活躍しそうです。

対象商品 : 39602586
2024-08-23
用途: 床の拭き掃除
教育・研究機関

マイクロファイバーモップ取替用クロスを取り付けて、快適に床をきれいにできます。

対象商品 : 39602586
2024-04-09
用途: 工場床の汚れ磨き
ホリー精器株式会社製造業

持ち手がしっかりしていてゴシゴシ擦っても大丈夫でした。とても使いやすいです。

対象商品 : 39602586
2021-07-22
用途: フローリング床の日常清掃
不動産業

猫を飼っているので、猫毛を掃除するのに使っています。軽く床に滑らせるだけで、ほぼ確実に猫毛を吸着してくれます。終わった後は、モップに着いた毛を掃除機で吸い取れば簡単に落とせます。

1が参考にしています
対象商品 : 39602586
2019-12-12
用途: 会社の床清掃
製造業

会社のワックスはがし用に購入しました。長い柄の分、出来る範囲広がり効率よく作業することが出来ました。
汚れもよく落ちて、洗うのもよく落ちる生地で大変満足しております。

1が参考にしています
対象商品 : 39602586
2019-08-12
用途: 外壁青苔の除去
フィン・ハウスプラン建設業・工事業

柄を伸ばした際の固定がしっかりできない。作業には適していなかった。

2が参考にしています
対象商品 : 39602586
2018-08-31
用途: トイレの床掃除
ヤグチ物流株式会社

今までは、トイレ清掃に昔ながらの水拭きモップを使っていましたが、これは絞りやすく汚れも良く落ちとても使いやすいです。もっと早く購入すれば良かったと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 39602586
2018-05-21
用途: 床掃除
株式会社セイワブリッド建設業・工事業

使いやすいのですが、洗って絞って乾かすのがビニールの部分があるので少し大変です。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする