カラー分別ボックス (ハンドル付)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39603611 品番TCH02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,680
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ハンドル付でゴミ捨てが簡単にできます。
カラー分けで分別回収ができます。
フロントロック式でしっかりと固定できます。

トラスコ品番383-1361 材質(本体・蓋)ポリプロピレン(PP) 形状角型 質量(kg)1.93 高さ(mm)645 種類分別用 奥行(mm)423 容量(L)45 間口(mm)320 色(フタ)ブルー フタの種類フロントホック式 商品タイプ本体+フタ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-07-20
用途:
職場のゴミ出しのため
卸売・小売業

屋外利用です。
大きさや配色など問題ありません。
しかし、燃えるゴミ(生ゴミ含)を入れると中からコバエが大量に湧いて非常に困っていました。
密閉できるのになぜこんなにハエが出るの?と思っていたら、ゴミ袋を引っ掛けるプラスチックパーツを本体に固定するために側面に1cm-2cmの穴が複数開いていました。ここから害虫が入ってきていたのです。
このプラスチックパーツを外して穴をテープで塞いだらハエが湧かなくなりました。
ゴミ袋を固定できなくなりますが、ハエ等害虫が出るより よっぽどマシです。
食品や食品容器以外を入れる分には問題ないと思いますが、害虫対策という面では、この商品は欠陥があると感じます。

6人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする