三菱電機
三菱電機の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
三菱電機の インバータ
三菱電機の インバータその他関連用品
インバータ用オプション 変位検出器
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
返品不可
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39604785
品番
YVGC-500W-NS
参考基準価格(税別)
¥265,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
仕様
●使用変位角(°):±60
種類
部品・その他
出力電圧(V)
(最大)AC200入力時 …AC82/90°、AC220入力時 …AC90/90°
電源電圧(V)
AC200/220(50Hz/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合インバーター
FR-A800、FR-A800Plus、FR-F800、FR-E800、FR-E700、FR-F700PJ、FR-D700、FR-A701
最大変位角(°)
±140/±10
回転トルク(N・m)
0.02以下
接点容量(A)
(AC250V)6