ジーベックテクノロジー
ジーベックテクノロジーの 研磨ブラシ(グラインダー用)
ジーベックテクノロジーの カップブラシ
精密加工用ブラシ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39605361
品番
A11-CB25M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
材質(ブラシ部)
赤色
外径(Φmm)
25
径(Φmm)
25
全高(mm)
75
材質
セラミック砥石
長さ(mm)
75
タイプ
カップ型
注意
※本製品を海外へ持ち出されることはご遠慮ください。海外出荷判明時は出荷を停止させていただく可能性がございます。
ご理解ご協力宜しくお願い申し上げます。
商品説明動画
2分で分かる「XEBECブラシ 表面用」
参考になった