SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の ツーリング
SK(新潟精機)の 芯だし・位置測定
ポイントマスター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39605526
品番
K2-32
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
421-9988
全長(mm)
146
質量(g)
570
芯径(mm)
10
先端角度
60°
シャンク径(mm)
32
商品説明動画
ポイントマスター使用方法
参考になった