画像準備中

ゴム砥石

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード39605623 品番R2142
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,220
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。
従来のゴム砥石と比べ目詰まりがなく、耐久性があり、大変経済的です。

用途
金属研磨用
合金工具鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス鋼・一般鋼材の研磨用
シャンク径(mm)3 砥石径(Φmm)10 砥石長(mm)20 シャンク長(mm)30 材質セラミック 形状円筒型 粒度#120 適合材合金工具鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス鋼・一般鋼材

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39605623 R2142 19740936 R2142 軸付セラミックゴム砥石 金属研磨用 リューター(日本精密機械工作) 軸付セラミックゴム砥石 金属研磨用 リューター(日本精密機械工作) 1パック(10本) 3,198 税込3,518 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする