デップスベースアタッチメント

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39605772 品番050084-10
参考基準価格(税別)¥5,060 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

ノギスの深さ測定面に装着することにより、深さ測定を正確・簡単に行えるようにするアタッチメントです。

寸法A(mm)25 寸法B(mm)100 寸法C(mm)26.5 寸法D(mm)13 寸法E(mm)18.5 寸法F(mm)12 ミツトヨ品番050084-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする