Mitutoyo(ミツトヨ)
Mitutoyo(ミツトヨ)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)の マイクロメーター
Mitutoyo(ミツトヨ)の マイクロメータその他関連用品
KAカウンタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39605955
品番
KA-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥70,000
標準機能と旋盤機能を標準装備(パラメータ選択)
選択した座標番号が、一目でわかるサブ表示を採用
軸数
1軸/ 2軸
最小表示量(mm)
AT100シリーズ 接続時: 0.05 〜0.0001mm AT715接続時: 0.01 〜0.001mm (パラメータにより変更可能)
表示方式
7セグメントLED
表示桁数
7
電源電圧(V)
AC100V 〜240V(50/60Hz)
使用温度範囲(℃)
0 〜45℃
使用湿度範囲
20 〜80%
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
260 × 168 × 80
EMC規格
CEマーキング対応
質量(kg)
1.25
ミツトヨ品番
174-173