カッティング砥石

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10枚) 注文コード 39606007 品番 CU2505
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

炭素鋼・合金工具鋼・高速度鋼等、金属の切断に適しています。
マンドレールを取り付けて使用するホイールタイプの砥石です。

外径(Φmm)25 厚さ(mm)0.5 粒度#100 穴径(Φmm)1.8 適合材炭素鋼・合金工具鋼・高速度鋼等 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※マンドレールのネジを締め過ぎると、砥石が割れる恐れがあります。
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39606034
2018-06-08
用途:
極小物の機械部品加工に使った
株式会社北日本製工 様

商品はよいのですが、納期が即納とあったものがしばらく入荷しないので
伺ったところ1か月納期だということでモノタロさんらしくなかった。
急遽別の型式にて対応できた

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする