三菱電機
三菱電機の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
三菱電機の インバータ
三菱電機の インバータその他関連用品
インバータ用オプション 高力率コンバータ FR-HC2シリーズ
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
返品不可
46日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39606009
品番
FR-HC2-7.5K
参考基準価格(税別)
¥586,000
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
質量(kg)
7
定格電圧(V)
3相200〜220 50Hz/3相200〜230 60Hz
電圧許容変動
3相170〜242V 50Hz/3相170〜253V 60Hz
定格入力電流(A)
33
力率
入力:0.99以上(負荷率100%の場合)
インバータ容量(KW)
3.7〜7.5
装置クラス
200Vクラス