※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ワンタッチ軸付フラップホイール

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5本) 注文コード39606104 品番UFN8025A5
参考基準価格(税別)¥10,850 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ワンタッチ着脱でスムーズな作業。
目詰まりがなく、最後まで均一研磨ができます。
弾性があり、加工物に馴染みやすい。
発熱性がなく、被研磨物を変質させません。

粒度#80 外径(mm)80 シャンク径(mm)6 幅(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品説明動画

【YANASE】ワンタッチ軸付ホイール

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする