TET 01220 細径チップ パナソニックコネクト 39606217

細径チップ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(5本) 注文コード39606217 品番TET 01220
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

洗練された形状で狭隘部の溶接に最適なトーチ姿勢が確保されます。

チップ径(Φmm)1.2 全長(mm)69 ワイヤーソリッド/FCW 板厚・材質薄板〜中板(軟鋼) 用途小電流〜中電流に適し、比較的狭隘部の溶接に適しています。
注意
※細径ノズルと併用してください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39606217 TET 01220 20732136 TET01220 CO2細径チップ パナソニックコネクト CO2細径チップ パナソニックコネクト 1箱(5個) 3,898 税込4,288 注文コードが変更になりました

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:319

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39606217
2017-03-23
用途:
鉄筋の溶接

職人の話によると、通常の物と比べ作業性も良くなり品質向上に役立っているようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「CO2溶接トーチ用交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする