三菱電機
三菱電機の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
三菱電機の インバータ
三菱電機の インバータその他関連用品
インバータオプション(FR-A700/F700用) 正弦波フィルタ MT-BSLシリーズ
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39606255
品番
MT-BSL-H280K
参考基準価格(税別)
¥3,060,000
販売価格(税込)
¥1,757,800
販売価格(税別)
¥
1,598,000
バスケットに入れる
装置クラス
400Vクラス
質量(kg)
340
寸法H(mm)
M12
寸法A(mm)
575
寸法F(mm)
485
周波数(Hz)
(最大)60
寸法D(mm)
310
定格電流(A)
576
寸法E(mm)
370
寸法B(mm)
200
寸法C(mm)
470
周波数許容変動
2.5KHz(PWM)
寸法G(mm)
M12
振動(m/s
2
)
5.9以下、10〜55Hz(X、Y、Z各方向)