三菱電機
三菱電機の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
三菱電機の インバータ
三菱電機の インバータその他関連用品
インバータオプション(FR-A700/F700用) 正弦波フィルタ MT-BSCシリーズ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39606264
品番
MT-BSC-75K
参考基準価格(税別)
¥217,800
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
質量(kg)
3.9
周波数(Hz)
(最大)60
寸法H(mm)
Φ7
寸法A(mm)
207
寸法F(mm)
41
寸法D(mm)
233
寸法E(mm)
72
寸法B(mm)
191
寸法C(mm)
285
周波数許容変動
2.5KHz(PWM)
寸法I(mm)
M8
寸法G(mm)
45
振動(m/s
2
)
5.9以下、10〜55Hz(X、Y、Z各方向)
ケーブルサイズ(mm
2
)
38
装置クラス
200Vクラス