三菱電機
三菱電機の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
三菱電機の インバータ
三菱電機の インバータその他関連用品
ポテンショメータ変換器
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39606404
品番
KMS-A-B
参考基準価格(税別)
¥292,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
仕様
●スパン調整範囲:全抵抗値の50〜100%(前面から調整可)
材質
端子ねじ:鉄にクロメート処理(標準)またはステンレス/ハウジング:難燃性黒色樹脂
外形寸法(mm)
123×80×50
電源
AC100V
構造
プラグイン構造
耐電圧
AC2000V
接続方式
M3.5ねじ端子接続
絶縁抵抗(MΩ)
100以上/DC500V
ゼロ調整範囲
全抵抗値の0〜50%(前面から調整可)
電源リップル
含有率10%p-p以下
電流出力
4〜20mA DC(負荷抵抗750Ω以下)