接続口径Rc1/4設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ねじの種類Rcドレン排出フィルタ・手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)リリーフリリーフ機構付圧力計標準圧力計(G401-W)付オプションリリーフ機構・フィルタ・手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)質量(kg)0.64使用温度範囲(℃)5~60構成機器エアフィルタ:F2000-W、レギュレータ:R2000-W最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)5標準装備品圧力計、ブラケット、ボウルガードドレン貯容量(cm3)25