C4020-15-W-F F.Rコンビネーション 白色シリーズ C□020-W・C2520-W CKD 39606506

F.Rコンビネーション 白色シリーズ C□020-W・C2520-W

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
接続口径Rc1/2
ドレン排出フィルタ・手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)
フィルタ・手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)
フィルタ・手動ドレンコック付
フィルタ・手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)
内容量1個注文コード39606506品番C4020-15-W-F
参考基準価格(税別)¥18,530販売価格(税込)¥19,137
販売価格(税別)
17,397

フィルターとレギュレータを一体化

接続口径Rc1/2設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ねじの種類Rcドレン排出フィルタ・手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)リリーフリリーフ機構付圧力計標準圧力計(G401-W)付オプションリリーフ機構・フィルタ・手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出有)質量(kg)1.25使用温度範囲(℃)5~60構成機器エアフィルタ:F4000-W、レギュレータ:R4000-W最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)5標準装備品圧力計、ブラケット、ボウルガードドレン貯容量(cm3)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする