三菱電機
高効率IPMモータ ベルト掛け用途向け専用品 三相400V
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
返品不可
91日以内出荷とは
出力(kW)
11
11
15
18.5
22
30
37
45
55
75
90
極数(P)
6
6
8
全11種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39607113
品番
MM-EF11K24-S10
参考基準価格(税別)
¥250,600
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
出力(kW)
11
電源
三相
電圧(V)
400
極数(P)
6
取付方式
脚取付
ブレーキ有無
なし
使用環境
屋内
枠番
132S
種類
汎用モーター