曜日別特売

高効率IPMモータ ベルト掛け用途向け専用品 三相400V

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可91日以内出荷とは
出力(kW)30
極数(P)8
内容量1台注文コード39607156品番MM-EF30K24-S10
参考基準価格(税別)¥931,200販売価格(税込)¥659,780
販売価格(税別)
599,800
出力(kW)30電源三相電圧(V)400極数(P)8取付方式脚取付ブレーキ有無なし使用環境屋内枠番160L種類汎用モーター
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする