寸法A(mm)11寸法B(mm)16寸法H(mm)14寸法L(mm)19.5形状片口ストレート適合チューブ外径(Φmm)4適合管外径(Φmm)4使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R接続口径R1/4トラスコ品番401-6726質量(g)15有効断面積(mm2)4使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)ねじ寸法(mm)R1/4寸法K(mm)15.8負圧性能(kPa)-100最小穴径(mm)2.5