曜日別特売
GWS6-8 ニュージョイントGW(継手)/(片口ストレート)  ばら売り CKD 39607461

ニュージョイントGW(継手)/(片口ストレート) ばら売り

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)6
適合管外径(Φmm)6
接続口径R1/4
ねじの種類R
内容量1個注文コード39607461品番GWS6-8
参考基準価格(税別)¥231販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします

寸法A(mm)11寸法B(mm)17.5寸法H(mm)14寸法L(mm)23.5形状片口ストレート適合チューブ外径(Φmm)6適合管外径(Φmm)6使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R接続口径R1/4トラスコ品番401-6891質量(g)18有効断面積(mm2)10.3使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)ねじ寸法(mm)R1/4寸法K(mm)15.8負圧性能(kPa)-100最小穴径(mm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39607495
2026-01-16
用途: エアーシリンダー駆動制御盤に使用しました。

CKDの製品なので全く問題有りません。
余り在庫をしたく無いのでバラ売りは助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする