寸法A(mm)15寸法B(mm)21.5寸法H(mm)22寸法L(mm)26.5形状片口ストレート適合チューブ外径(Φmm)10適合管外径(Φmm)10使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R接続口径R1/2トラスコ品番401-6386質量(g)49有効断面積(mm2)30.5使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)ねじ寸法(mm)R1/2寸法K(mm)24負圧性能(kPa)-100最小穴径(mm)8