メイン画像

GWS4-6-M ニュージョイントGW(継手)/(メスストレート) ばら売り CKD 39607784 GWS4-6-M ニュージョイントGW(継手)/(メスストレート) ばら売り CKD 39607784

ニュージョイントGW(継手)/(メスストレート) ばら売り

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39607784 品番 GWS4-6-M
参考基準価格(税別)¥286 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします

寸法A(mm)8 寸法B(mm)16 寸法H(mm)12 寸法L(mm)25.5 寸法M(mm)Rc1/8 寸法l(mm)11 形状メスストレート 適合チューブ外径(Φmm)4 適合管外径(Φmm)4 使用流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類R 接続口径R1/8 トラスコ品番401-6696 質量(g)9 有効断面積(mm2)4 使用温度(℃)-10〜60(但し凍結なきこと) 使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※) 負圧性能(kPa)-100 最小穴径(mm)2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする