寸法A(mm)11寸法B(mm)17.5寸法H(mm)17寸法L(mm)30寸法M(mm)Rc1/4寸法l(mm)14形状メスストレート適合チューブ外径(Φmm)6適合管外径(Φmm)6使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R接続口径R1/4トラスコ品番401-6921質量(g)24有効断面積(mm2)10.3使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)負圧性能(kPa)-100最小穴径(mm)4