寸法A(mm)11
寸法B(mm)21.5
寸法H(mm)19
寸法L(mm)34.5
寸法M(mm)Rc1/4
寸法l(mm)14
形状メスストレート
適合チューブ外径(Φmm)10
適合管外径(Φmm)10
使用流体圧縮空気
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類R
接続口径R1/4
トラスコ品番401-6441
質量(g)42
有効断面積(mm2)30.5
使用温度(℃)-10〜60(但し凍結なきこと)
使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)
負圧性能(kPa)-100
最小穴径(mm)8