寸法A(mm)12
寸法B(mm)21.5
寸法H(mm)19
寸法L(mm)35.5
寸法M(mm)Rc3/8
寸法l(mm)15
形状メスストレート
適合チューブ外径(Φmm)10
適合管外径(Φmm)10
使用流体圧縮空気
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類R
接続口径R3/8
トラスコ品番401-6343
質量(g)35
有効断面積(mm2)30.5
使用温度(℃)-10〜60(但し凍結なきこと)
使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)
負圧性能(kPa)-100
最小穴径(mm)8