寸法A(mm)15寸法B(mm)23寸法H(mm)24寸法L(mm)40寸法M(mm)Rc1/2寸法l(mm)18形状メスストレート適合チューブ外径(Φmm)12適合管外径(Φmm)12使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R接続口径R1/2トラスコ品番401-6548質量(g)56有効断面積(mm2)35.5使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)負圧性能(kPa)-100最小穴径(mm)10