寸法B1(mm)23寸法B2(mm)16寸法E(mm)10寸法H1(mm)19寸法H2(mm)24寸法H3(mm)26寸法L(mm)43.5寸法M×P(mm)M22X1寸法l(mm)21形状対締付ジョイント用バルクヘッド適合チューブ外径(Φmm)12適合管外径(Φmm)12使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1トラスコ品番401-5568質量(g)85有効断面積(mm2)35使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)負圧性能(kPa)-100最小穴径(mm)9取付穴径(mm)23