CKD
ニュージョイントGW(継手)/(径違いストレート) ばら売り
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)
4、6
4、6
6、8
8、10
10、12
適合管外径(Φmm)
A側:6、B側:4
A側:6、B側:4
A側:8、B側:6
A側:10、B側:8
A側:12、B側:10
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39608195
品番
GWS46-0
参考基準価格(税別)
¥374
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
寸法B1(mm)
17.5
寸法B2(mm)
16
寸法C(mm)
12.5
寸法L(mm)
36.5
形状
径違いストレート
適合チューブ外径(Φmm)
4、6
適合管外径(Φmm)
A側:6、B側:4
使用流体
圧縮空気
最高使用圧力(MPa)
1
トラスコ品番
401-6670
質量(g)
6
有効断面積(mm
2
)
4
使用温度(℃)
-10~60(但し凍結なきこと)
使用チューブ
ソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)
負圧性能(kPa)
-100
最小穴径(mm)
2.5
CADデータダウンロード